WIHA Hex Key Set 33490 SAE, Long Hexkeyst T 5 15/16 In To 6 1pc

#Nomor SKU S041496664
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 33490
Unit 1pc
UNSPSC 27111710
Container Type Plastic Holder
Corrosion Resistant Yes
Driver Material Alloy Steel
End Shape Hex
Fastener Holding No
Finish Black Oxide
Grip Style Molded
Handle Color Red
Handle Material Plastic
Key Shape T
Length Family Long
Material Steel
Measurement Type SAE
Non-Magnetic Yes
Non-Sparking No
Number of Pieces 6
Number of Tips 1
Overall Length (inch) 6 57/64
Tip Size (inch) 1/4; 3/16; 3/8; 5/16; 5/32; 7/32
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These T-shaped insulated hex key sets have an insulated T-handle and shaft to protect against electrical shock from live electrical circuits and are suitable for use near electrical components when tightening and loosening screws. The insulated handle also allows for a more secure grip when turning compared to a noninsulated handle. Insulated T-handle hex keys have a hex tip at the end of the long arm. The two short arms form a T-handle that can provide more torque than an L-shaped key. Sets come with an assortment of hex keys for a range of fastener head sizes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait