SANI-LAV Garden Hose Nozzle N1 Brass, 3/4 in Connection Size Water Indust Spray Safety Orange 1pc

Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N1
Unit 1pc
UNSPSC 40141731
Color Safety Orange
Connection 3/4 in GHT
Construction Brass/Stainless Steel
Flow Control Trigger
Flow Rate (gpm) 7
Length (inch) 5 1/2
Maximum Pressure (psi) 100
Maximum Temperature (°F) 200
Nozzle Design Pistol Grip
Berat (Kg) 16.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pistol-Grip Nozzles feature nozzles shaped like a pistol for easy gripping. Easy to use, just point the nozzle in the direction you want to spray and pull the trigger to control water flow. Adjustable spray nozzles are available with or without multiple spray patterns.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan