KLEIN TOOLS Fish Tap 56014 200 ft Lg, Manual Wind Tape Retraction 3/16 In X Fiberglass 1pc
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 56014 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27113101 |
| Case Diameter (inch) | 17 |
| Case Style | Winder Slide |
| Case Winding Type | Winder Slide |
| Tape Diameter (inch) | 3/16 |
| Tape End Style | Leader |
| Tape Length (ft) | 200 |
| Tape Material | Fiberglass |
| Tape Shape | Round |
| Tape Tensile Strength (lbs) | 500 |
| Tape Width (inch) | 3/16 |
| Berat (Kg) | 3.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Non-conductive fish tapes reduce the risk of electrical arcing and electrical shock when working near live circuits. Their tape is made of non-metal material that doesn't conduct electricity. These tapes don't carry a specific rating for voltage protection.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan