HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Electrical Floor Box Cover S3925 Round, 3 7/8 in Lg 2-Gang 3/16 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | S3925 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 39121307 |
For use with | and B25 Series Floor Boxes; PFB Series,BA2 Series |
Length (inch) | 3 7/8 |
Material | Brass |
Number of Gangs | 2 |
Shape | Round |
Width (inch) | 3/16 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The electrical floor box covers lay nearly flush with the floor, in order to better seal outlets from the kind of external damage that may render them broken or useless.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan