SOLAHD DC Power Supply Accessories SDN2520RED Redundancy Power Supply Module, Redundancy Power Supply Module, DIN Rail 24Vdc Out 1pc

#Nomor SKU S041441848
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SDN2520RED
Unit 1pc
UNSPSC 39121004
AMPS 20
Case Material Metal
Depth (inch) 4.55
For use with Sola SDN Series DC Power Supplies
Height (inch) 4.88
Input Voltage (V) 24 (DC)
Output Noise (mV) Less Than 3.0
Peak Amps (A) 20
Standards CE; CUL/CSA; UL
Status indicator Green LED
Temperature Range (°F) -13 to 185
Voltage Output (V) 24 (DC)
Width (inch) 1.97
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These accessories are designed for use with DC power supplies, which help to convert AC voltage into DC voltage, and provide consistent DC power to machinery and equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan