OMRON Cylindrical Proximity Sensor and Switch E2FX1R5F1 12 to 24V DC, 2000 Hz Proximity Sensor Op Freq Inductive 8Mm Pnp No 1pc
Rp4.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | E2FX1R5F1 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 41111926 |
Case Material | Plastic |
IP Rating | 68 |
Length (mm) | 41 |
Max. Current Load (mA) | 200 |
Max. Detecting Distance (mm) | 1.5 |
NEMA Rating | 4X |
Operating Temperature Range (°F) | -13 to 158 |
Output mode | NO |
Proximity Sensing Method | Inductive |
Proximity Sensor Diameter (mm) | 8 |
Proximity Sensor Electrical Connection | 2m Cable |
Proximity Sensor Frequency (Hz) | 2000 |
Proximity Sensor Output Circuit Type | 3 Wire PNP |
Proximity Sensor Power Requirement (V) | 12 to 24 (DC) |
Shielded / Unshielded | Shielded |
Standards | CE Compliance |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These proximity sensors are designed to detect metallic objects in machinery or automation equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan