BUSSMANN Ceramic Fuse S5052R 2 A, 250V AC 1pack(5pcs)
Rp669.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | S5052R |
---|---|
Unit | 1pack(5pcs) |
UNSPSC | 39121604 |
AC Voltage Rating (V) | 250 |
Amps (A) | 2 |
Body Material | Ceramic |
Body Style | Cylindrical |
Compatible Fuse Block Series | HTB |
Diameter (mm) | 5 |
Element | Single |
Equivalent Brand and Series | Bussmann S505; Littelfuse 215; Mersen GSF |
Equivalent Series | 215, GSF, S505 |
Fits Fuse Block Style | Nonrejection |
Fuse Size L x Diameter (mm) | 20x5 |
Interrupt Rating (kA) | 1.5 at 250V AC |
Length (mm) | 20 |
Speed | Time Delay |
Standards | BSI; CCC; CSA; IMQ; SEMKO; UL; VDE |
Visual Indication | Nonindicating |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 25 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Time-delay ceramic fuses tolerate temporary inrush currents without opening, which prevents nuisance-blowing from equipment startups. Also called slow-blow ceramic fuses, they open to disconnect an electrical circuit when exposed to sustained loads and short circuits.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan