GENSPEED Category Cable 2131611E 1000 ft Cable Lg, 24 AWG Data Cat 5E 1000Ft Blue 1pc
Rp22.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 2131611E |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 26121609 |
Bend Radius (inch) | 1 |
Cable Length (ft) | 1000 |
Conductor Gauge (AWG) | 24 |
Fire Rating | Plenum |
Jacket Color | Blue |
Jacket Material | PVC |
Max. Frequency (MHz) | 100 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 167 |
Minimum Operating Temperature (°F) | -4 |
NEC Article and Type | 800 CMP |
No. of Conductors | 8 |
Number of Pairs | 4 |
Outside Diameter (inch) | 1/4 |
Package Type | Spool |
Pairs Separation | Standard |
Performance Category | 5e |
Pulling Force (lbs) | 25 |
Shielded | Shielded |
Solid/Stranded | Solid |
Standards | ANSI/ICEA S-90-661; ANSI/TIA/EIA 568B; NEC/CEC Type CMP; NEMA WC63.1; UL Listed |
Total Number of Conductors | 8 (4 Pair) |
Berat (Kg) | 16.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Category 5e cables handle basic networking speeds and are commonly used to establish Ethernet connections with home or office computers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan