TY-RAP Cable Tie Tool ERG120 For 50 to 120 lb Tensile Strength, For 0.189 in to 0.299 in Wd Range Gun Hd Nylon 1pc
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ERG120 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 39121703 |
Body Material | Polymer |
For Cable Tie Tensile Strength (lbs) | 50 to 120 |
For use with | Cable Ties |
Handle Type | Ergonomic |
Maximum Cable Tie Width (inch) | 0.299 |
Minimum Cable Tie Width (inch) | 0.189 |
Tension Adjustment Method | Pre-Set Steps |
Tool Length (inch) | 7 1/2 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Adjustable-tension tools for nylon cable ties have a mechanism to select how tightly they pull the ties around a bundle. They change tension to suit the materials being bundled or to compensate for thinner or thicker ties. These tools are commonly used by assembly-line workers, low-voltage electricians, and others who frequently apply cable ties. They fasten and trim nylon cable ties, which are more flexible but lighter duty than metal ties. Also known as cable tie guns, they pull the tie tail until it locks into the tie head. They trim the excess tail closely to the head, reducing the risk of cuts or gouges when handling the bundle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan