STABILA Box, I-Beam & Torpedo Level 25100 Level & Plumb, Torpedo Aluminum 10 In L 2 Vial 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 25100 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27111802 |
| Accuracy (Inverted) (inch) | ±3/64 @ 72 in |
| Accuracy (Standard) (inch) | ±1/32 @ 72 in |
| Color | Yellow |
| Frame Material | Aluminium |
| Hand Grip Type | None |
| Level Type | Torpedo |
| Magnetic | Magnetic |
| Magnets Included | Rare Earth – 2 |
| Number of Level Vials | 1 |
| Number of Plumb Vials | 1 |
| Overall Length (inch) | 10 |
| Vial Material | Acrylic |
| Vial Readability (Level) | Top & Side Read |
| Vial Shape | Block |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Magnetic torpedo levels stick to steel, cast iron, and other ferrous metal surfaces to provide readings while keeping hands free to reposition components and materials. They are commonly used by plumbers and electricians when leveling metal pipe and conduit. Their frame is short with tapered ends to take readings in spaces that are too small for box and I-beam levels. Its compact size also allows storing in tool boxes and tool bags for transport and protection.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan