SALISBURY Voltage Detectors, Voltage Tester & Continuity Tester 4356 Audible/Visual, Dial/Push Button/Slide, Case No Display 1pc

Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4356
Unit 1pc
UNSPSC 46182103
Alert Type LightSound
Battery Size C
Brand SALISBURY
Built-In Flashlight Yes
Display Screen Type No Display
Display Type No Display
Features Allows Testing to be Continuous and Automatic; Made of Non-Conductive Materials; May be Used with Insulating Rubber Gloves or Hot Sticks Using the Splined Universal End Fitting; Used to Verify Live or De-Energized Conductors
Includes 21517 Case2500 Shotgun Adapter4244 Tester 240V to 230kV
Includes Batteries Yes
Manufacturer Part Number 4356
Number of Batteries Required 3
Power Source Battery
Safety Rating Not Rated
Tester Type Voltage Detector/Tester
Tool Length (inch) 12 in
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan