Lascar Nonelectrical Properties Data Logger ELBT2 ±0.59°F Accuracy, -31° to 176°F, Temperature Humidity 4.01 D 1pc

#Nomor SKU S041369418
Wishlist
Rp8.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ELBT2
Unit 1pc
UNSPSC 41111906
AC Adapter No
Accuracy (°F) ±0.59
Alarm Yes
Battery Life (month) 6
Brand LASCAR
Calibration Certificate Available
Compatible With Windows 7, 8 and 10
Connection size USB
Depth (inch) 4.01
Dew Point Range (°C) -35 to 80
Dia. (inch) 2
Digital Readout Yes
Frequency of Transmissions User Settable
Height (inch) 0.78
Includes Bluetooth; Mounting Bracket; Rechargeable Battery
Interface USB
Product Type Temperature Humidity Data Logger
Relative Humidity Range 0% to 100%
Remote Probe No
Sample Point Storage User Settable
Software Required Yes
Special Features Humidity Bluetooth Data Logger; Temperature
Temperature Range (°C) -35 to 80
Temperature Range (°F) -31 to 176
Time Intervals User Settable
Waterproof No
Width (inch) 0.78
Dew Point Range (% RH) 40 to 100
Type Ambient Temperature
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan