Flir Infrared Visual Thermometer TG165X 2.4 in TFT, 51.0° Horizontal x 66.0° Vertical, Thermal Camera 1pc
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TG165X |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 41112213 |
Batteries Included | Yes |
Battery Runtime (hour) | 4.5 |
Brand | FLIR |
Display - IR Camera | 2.4 in TFT |
Emissivity | Adjustable 0.10 to 0.99 |
Focus Method | Fixed |
Operating Temperature Range (°F) | 14 to 113 |
Removable Memory Card | Not Removable |
Response Time (msec) | 150 |
Field of View - IR Camera (HxV) (°) | 51.0x66.0 |
Special Features | Internal Storage for Up to 50,000 Images; Rechargeable Li-ion Battery |
Spectral Response - Infrared (µm) | 7.5 to 14.0 |
Standards | CE/CB/EN61010/UL; EN 61000-4-8 class 3; EN 61000-6-3/EN 61000-6-2/FCC 47 CFR Part 15 Class B |
Thermal Sensitivity - IR Camera (mK) | 70 |
Wireless | No |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
As a first line of defense, thermal patterns are great indicators of unseen trouble areas. These instruments have more capabilities that an infrared thermometer, but less capabilities than an Infrared camera. Infrared visual thermometers make it easy to find unseen hot and cold spots for instant troubleshooting, and to store images and data to show customers and include in reports.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan