Mitutoyo Caliper Jaw Points, Styli & Extension 50001 Conical Tip, Center Attachment For 4 6 8In 1pc
Rp3.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 50001 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 41111621 |
Brand | MITUTOYO |
For use with | Dial CalipersDigimatic CaliperVernier Calipers |
Product Type | Center Line Gauge |
Tip Shape | Conical |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 25 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Caliper jaw points, styli, and extensions allow users to replace or customize the faces or tips on their calipers. These parts are used with standard calipers to measure center-to-center or center-to-edge measurements and perform specialized measurements without a dedicated specialty caliper. They also allow for deeper groove measurements in hard-to-reach areas.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan