BK Precision Bench Single Output DC Power Supply 1670A 0 to 30VDC, 0 to 3 A Triple 1pc

Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1670A
Unit 1pc
UNSPSC 39121004
Brand B&K PRECISION
Calibration Certificate No
Connection Parallel or Series
Current Limits 0% to 100%
Display Dual 3 Digit LED
Includes Power Cord and Spare Fuse; User Manual
Input Frequency (Hz) 50 to 60
Input Voltage (VAC) 110/240
Line Regulation (mA) Greater Than or Equal 0.04% + 1
Line Volts Regulation (mV) Greater Than or Equal 0.05 % + 1
Load Regulation (mV) Greater Than or Equal 0.05% + 1
Meter Type Digital
Output Current (A) 0 to 3
Output Volts (VDC) 0 to 30
Protection Short Circuit and Reverse Polarity
Ripple Volts Regulation (mVrms) Greater Than or Equal 5
Type Triple Output
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan