PROGRESS LIGHTING Standard Canopy Light P560331 60W Fixture Watt, 120V AC Incandescent 1pc

Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P560331
Unit 1pc
UNSPSC 39111605
Fixture Wattage (W) 60
Voltage (V) 120 AC
Light Technology Incandescent
Height (inch) 6-1/4
Standards cUL; UL
Housing Material Aluminium
Lamp Included No
Fixture Mounting Location Ceiling; Wall
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Traditional standard canopy lights project a downward beam of light to improve visibility in building entrances. They use incandescent lamps, which can withstand inclement weather and dense fog. They typically cost less than LED canopy lights, but consume more power and have a shorter lifespan. These ceiling-mounted lighting fixtures have a height of 5" or greater from the ceiling to the base of the fixture.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan