TAYLOR Food Service Thermometer 9877FDA Food Safety, LCD -40 To 450 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 9877FDA |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 52151648 |
Sub Brand | Taylor |
Thermometer Type | Stem Thermometer |
Display Type | LCD |
Overall Length (inch) | 5-3/4 |
Application | Food Safety |
Accuracy (°C/°F) | ±1.8; ±1 |
Case Material | Plastic |
Lens Material | Plastic |
Digit Size (inch) | 1/2 |
Diameter (inch) | 3/16 |
Metal Detectable | No |
NSF-certified | Yes |
Maximum Temperature (°F) | 450 |
Minimum Temperature (°F) | -40 |
For Food Contact | Yes |
Features | Waterproof and Dishwasher Safe |
Includes | Lithium Battery |
Thermometer Color | Blue |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Digital thermometers feature an LCD that shows the temperature in an easily read format. They can display the temperature in Fahrenheit or Celsius.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan