Advance Electronic Fluorescent Ballast IOP4PSP32SC T8, 120 to 277V AC, 3_4 Bulbs Supported Programmed 32W 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | IOP4PSP32SC |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 39111801 |
Brand and Series | Optanium |
Ballast Type | Electronic |
Ballast Start Type | Programmed |
Input Voltage (V) | 120 to 277 AC |
Number of Bulbs Supported | 3; 4 |
Maximum Bulb Watts (W) | 32 |
Ballast Bulb Type | T8 |
Dimming | No |
Dimming Type | No Dimming |
Dimming Method | No Dimming |
Dimming Range | No Dimming |
Minimum Starting Temperature (°F) | 0 (zero) |
Amps AC (A) | 0.40 to 0.93 |
Input Power (W) | 109 to 110 |
Standards | CEC Listed; CEE Rated; CSA; NEMA; RoHS Compliant; UL Listed |
Ballast Factor | 0.88 |
Power Factor | 0.98 |
Frequency (Hz) | 50 to 60 |
Operating Amps @ 120V (A) | 0.93 |
Total Harmonic Distortion (%) | Less Than 10 |
Length (inch) | 9-1/2 |
Width (inch) | 1-11/16 |
Height (inch) | 1-3/16 |
Wiring Type | Series |
Thermal Protection | Class P |
Sockets Included | No |
Starter Required | No |
Number of F17T8 Lamps | 3 or 4 |
Number of F25T8 Lamps | 3 or 4 |
Number of F28T8 Lamps | 3 or 4 |
Number of F30T8 Lamps | 4 |
Number of F32T8 Lamps | 3 or 4 |
Number of F32T8(26W) Lamps | 3 or 4 |
Number of F32T8(28W) Lamps | 3 or 4 |
Number of F32T8(30W) Lamps | 4 |
Number of F32T8U Lamps | 4 |
Berat (Kg) | 8.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Programmed rapid-start electronic fluorescent ballasts turn on lights near-instantaneously. They are more energy efficient and less damaging to fluorescent light bulbs than instant-start ballasts and rapid-start ballasts. They are used in lighting fixtures that will be turned on or off frequently via occupancy sensors and other lighting controls that automatically operate the lights. The ballasts provide a small amount of voltage to preheat the bulbs' filaments before the bulbs turn on. This small initial voltage is supplied for a specific amount of time to avoid glow current, which can damage the light bulbs.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan