CRESTWARE Chafer, Buffet Server, Griddle & Warming Fuel CHA1 8qt Capacity, 23 1/2inch Overall Lg Full Size With Stackable Frame 1pc
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CHA1 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 48101908 |
Product Type | Full Size Chafer |
Capacity (qt) | 8 |
Overall Width (inch) | 8 |
Overall Height (inch) | 14 |
Overall Length (inch) | 23-1/2 |
Color | Silver |
NSF-certified | No |
Material | Stainless Steel |
Lid attachment | Lift-Off |
Dishwasher Safe | No |
Overall Dimensions (inch) | 8x23-1/2x14 |
Includes | (2) Stainless Fuel Holders; 2-1/2 in Dome Cover; 2-1/2 in Food Pan; 4 in Dripless Water Pan; Frame |
Berat (Kg) | 6.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Chafers use a stand, water pan, and warming fuels to keep cooked meals at optimal serving temperatures.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan