VOLLRATH Baking Pan & Sheet Pan 5435 Anodized Aluminum Loaf 5 Lb 1pc
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 5435 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 52151904 |
Pan Style | Loaf Pan |
Capacity (oz) | 80 |
Overall Length (inch) | 10-1/2 |
Overall Width (inch) | 4-1/8 |
Overall Depth (inch) | 5-1/2 |
Gauge (ga) | 12 |
Material | Anodized Aluminium |
Color | Silver |
NSF-certified | Yes |
Dishwasher Safe | No |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 02 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Bread and loaf pans hold bread dough for baking. They make uniform loaves of bread with a well-developed and browned crust on top.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan