VITEK Audio-Video Cable Connector VTFCRMPRG6100 Female, Crimp-On Silver 1GHz 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S041281314
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VTFCRMPRG6100
Unit 1pack(100pcs)
UNSPSC 39121414
Manufacturer Part Number VT-F-CRMP-RG6100
Product Type Connector
Gender Female
Color Silver
Installation Method Crimp-On
Compatible Coaxial Cable Type RG-6
Maximum Frequency (GHz) 1
Maximum Impedance (ohm) 75
Connector Type F-Type
Finish Chrome Plated
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
F-type coaxial connectors are circular with a bayonet-style head with a pin or plug. Also called F-81, these connectors twist and snap into place for secure connections and are often used for video and satellite transmissions.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait