MONOPRICE Audio-Video Cable 6078 28 AWG Conductor Gauge Hdmi High Speed 28Awg Black 3ft Overall Lg 1pc
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6078 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26121616 |
| Manufacturer Part Number | 6078 |
| Cable Color | Black |
| Total Number of Cables | 1 |
| Overall Length (ft) | 3 |
| Conductor Gauge (AWG) | 28 AWG |
| For use with | Dolby TrueHD; DTS-HD Master Audio; DVD-Audio; SA-CD |
| Jacket Material | PVC |
| End 1 Connection Type | HDMI Male |
| End 2 Connection Type | HDMI Male |
| End 1 Number of Connections | 1 |
| End 2 Number of Connections | 1 |
| End 1 Connection Finish | Gold-Plated |
| End 2 Connection Finish | Gold-Plated |
| Shielded | Shielded |
| Features | Supports Dolby Vision |
| NEC Article and Type | Not Rated |
| Conductor Material | Copper |
| Maximum Frequency (Hz) | 60 |
| Standards | CSA; RoHS Compliant; UL Listed |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
HDMI (high-definition multimedia interface) cables transmit multichannel audio and high-definition video signals to compatible televisions, projectors, monitors, and similar output equipment and devices. Select cables are insulated and shielded to protect against electromagnetic interference (EMI), which helps maintain the integrity of transmitted signals.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan