SPECO TECHNOLOGIES Audio Speaker SPC10 Pa Horn Weatherproof 10 W Gray 15W Max. 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SPC10 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 52161512 |
Type | Weatherproof |
Overall Height (inch) | 6 |
Overall Width (inch) | 6 |
Overall Length (inch) | 6 |
Enclosure Color | Gray |
Enclosure Material | Aluminium |
Wattage RMS (W) | 10 |
Maximum Wattage (W) | 15 |
Sensitivity (dB) | 105 |
Impedance (ohm) | 8 |
Frequency Response (Hz) | 250 to 15000 |
Weight (lbs) | 2 |
Includes | Mounting Bracket |
Product Type | PA Horn |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan