VERSA-MATIC Industrial Air-Operated Double Diaphragm Pump E4AA2R220ATEX Air, Aluminum Dbl Diaphragmpmp FNPT Buna-N 1/2in 71gpm 1 1/4inch Size 1pc
      Rp40.999.900     
Persediaan
   Spesifikasi Produk
| Model Number | E4AA2R220ATEX | 
|---|---|
| Unit | 1pc | 
| UNSPSC | 40151548 | 
| Manufacturer Part Number | E4AA2R220-ATEX | 
| Power Source | Air | 
| Housing Material | Aluminium | 
| Diaphragm Material | Buna-N | 
| Valve Material | Buna-N | 
| Check Seat Material | Buna-N | 
| Center Section Material | Aluminium | 
| Pump Assembly Type | Clamp | 
| Manifold Connection | Single Port | 
| Fluid Intake Connection (inch) | 1-1/4 FNPT | 
| Fluid Discharge Connection (inch) | 1-1/4 NPT | 
| Maximum Flow Rate (GPM) | 71 | 
| Manifold Connection Type | NPT | 
| Flow Rate @ 20psi (gpm) | 39.6 | 
| Flow Rate @ 40psi (gpm) | 54.2 | 
| Flow Rate @ 60psi (gpm) | 61 | 
| Flow Rate @ 80psi (gpm) | 66.4 | 
| Flow Rate @ 100psi (gpm) | 69.6 | 
| Max. Discharge Pressure (psi) | 125 | 
| Maximum Feet of Head (ft) | 281 | 
| Max. Solid Dia. (inch) | 0.19 | 
| Maximum Media Temperature (°F) | 180 | 
| Chemical Compatibility | Alcohol; Ammonium Hydroxide; Antifreeze; Diesel; Diesel Exhaust Fluid; Gasoline; Kerosene; Water | 
| Air Consumption (scfm) | 70 | 
| Air inlet (inch) | 1/2 FNPT | 
| Rated Air Pressure (Psi) | 125 | 
| Valve Type | Ball | 
| Priming | Self-Priming | 
| Duty cycle | Continuous | 
| Media Intake Location | Bottom; Center | 
| Media Discharge Location | Center; Top | 
| For Use With Potable Systems | No | 
| Overall Height (inch) | 18 | 
| Overall Length (inch) | 11.5 | 
| Overall Width (inch) | 14.3 | 
| Standards | CE Certified; EAC | 
| Series Family | E4 | 
| Display Qty | 1 | 
| Display Sell UOM | EA | 
| Berat (Kg) | 19.7 | 
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 | 
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 | 
Informasi Produk
Description
Aluminum housing air-operated double diaphragm pumps are lightweight, mildly resistant to chemicals, and suited for applications that require the pump to be relocated often. They're used for dewatering in mining applications or for transferring oil, paint, and gas.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
    GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, 
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan
 
        
 
    



















































































































































 
    
 
     
    
 
         Buka WhatsApp
                    Buka WhatsApp