Thomson Linear Ball Bearing SUPER6 Super, Self-Aligning, No Wipers Bushing Bore 0.375in 3/8inch Inside Dia 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SUPER6 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 31171506 |
System of Measurement | Inch |
Inside Diameter (inch) | 3/8 |
Outside Diameter (inch) | 5/8 |
Overall Length (inch) | 7/8 |
Self-Alignment | Yes |
Material | Delrin |
Steady State Speed (fps) | 10 |
Dynamic Load Capacity (lbf) | 100 |
Operating Temperature Range (°F) | 0 to 185 |
Series | Super |
Type | Closed |
Between Grooves (inch) | 0.699 |
For use with | Thomson Shafting |
Accelerated Speed (fps) | 450 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 185 |
Minimum Operating Temperature (°F) | 0 (zero) |
Inside Diameter Tolerance | ±.001 |
Manufacturer Part Number | SUPER6 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Closed linear ball bearings have fully-enclosed bodies that only work with end-supported shafts. These ball bearings are ideal for applications with low-to-moderate loads, temperatures, and speeds.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan