THOMAS Piston Combination Compressor & Vacuum Pump 617CA22 0.125HP, 1 Phase Air Comp/Vacuum 1pc

#Nomor SKU S041248492
Wishlist
Rp9.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 617CA22
Unit 1pc
UNSPSC 40151502
Manufacturer Part Number 617CA22
Tank Style Tankless
Cord Length (ft) 6
Current Rating (A) 3.1
Cylinder Material Aluminium
Duty cycle Continuous
Electrical Connection Cord With Plugs
Finish Paint
Free Air Flow Rate (cfm) 0.13
Frequency (Hz) 60
Inlet Size (inch) 1/4
Inlet Type NPT
Lubrication Type Oil Free
Maximum Continuous Pressure (psi) 100
Maximum Intermittent Pressure (psi) 100
Maximum Operating Temperature (°F) 104
Maximum Speed (rpm) 1540
Maximum Vacuum (in Hg) 25.6
Minimum Operating Temperature (°F) 50
Mounting Style Thru-Bolt
Number of Cylinders 1
Outlet Size (inch) 1/4
Outlet Type NPT
Output Power (HP) 0.125
Overall Height (inch) 6.8
Overall Length (inch) 8
Overall Width (inch) 5
Phase Single
Piston Type WOB-L
Power Source Corded Electric
Pump Type WOB-L Piston
Sound Level (dBA) 63
Standards UL
Stroke Length (inch) 3/16
Thermal Protection Yes
Valve Material Stainless Steel
Valve Type Corrosion Resistant Sandwich
Voltage (V) 115 AC
Berat (Kg) 5.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These combination compressor and vacuum pumps generate air pressure or vacuum using a rocking piston design. A rocking piston generates higher air flow at any given pressure or vacuum than reciprocating pistons. They run continuously without oil, and they are used in food and beverage and medical industries for applications such as dispensing and ventilation.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan