THOMAS Diaphragm Combination Compressor & Vacuum Pump 90058 1/15HP, 115V AC 22.4inch Hg 1pc

#Nomor SKU S041248393
Wishlist
Rp6.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 90058
Unit 1pc
UNSPSC 40151502
Manufacturer Part Number 900-58
Current Rating (A) 2
Frequency (Hz) 60
Inlet Connection Type NPT
Inlet Size (inch) 1/4
Maximum Vacuum (in Hg) 22.4
Outlet Connection Type NPT
Outlet Size (inch) 1/4
Output Power (HP) 1/15
Overall Height (inch) 6-15/16
Overall Length (inch) 8-3/16
Overall Width (inch) 4-3/4
Voltage (V) 115 AC
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These diaphragm combination compressor and vacuum units run continuously, without oil or excess noise, and provide light-duty vacuum or air pressure. They are suitable for use in medical and dental applications such as aspirator and suction units.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan