TB WOOD S Tire Coupling WE10 4° Angular Misalignment, Coupling Size Element Urethane 1pc
Rp6.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | WE10 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 31163001 |
Manufacturer Part Number | WE10 |
Sub Brand | Dura-Flex |
Coupling Size | WE10 |
System of Measurement | Inch |
Element Type | Standard Center Element |
Element Overall Length (inch) | 5.57 |
Tire Outside Diameter (inch) | 6.48 |
Element Flex Material | Polyether Urethane |
Element Metal Material | Steel |
Maximum Hub Spacing (inch) | 0.25 |
Maximum Speed (rpm) | 7500 |
Rated Torque (inch-lbs) | 1450 |
Torsional Stiffness (inch-lbs) | 15800 |
Horsepower @ 100RPM (HP) | 2.3 |
Horsepower at RPM (hp) | 27 @1,160RPM; 40 @1,750RPM; 81 @3,500RPM |
For Misalignment Type | Angular; Parallel |
Parallel Misalignment (inch) | 0.0625 |
Angular Misalignment (°) | 4 |
Minimum Operating Temperature (°F) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 200 |
Application | Blowers; Compressors; Fans; Generators Numerous Industrial Applications; Including Pumps; Motors |
Resistance Properties | Chemical Resistant |
Includes | Hardware Packet Including Cap Screws |
Features | No Lubrication Required; Shock Absorbant |
Weight (lbs) | 3 |
Berat (Kg) | 1.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Tire coupling elements join two tire coupling hubs of the same size to complete a tire coupling across a fixed distance.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan