TB WOOD S Tire Coupling WE4 4° Angular Misalignment, Coupling Size Element Urethane 1pc

Rp4.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WE4
Unit 1pc
UNSPSC 31163001
Manufacturer Part Number WE4
Sub Brand Dura-Flex
Coupling Size WE4
System of Measurement Inch
Element Type Standard Center Element
Element Overall Length (inch) 4.68
Tire Outside Diameter (inch) 4.52
Element Flex Material Polyether Urethane
Element Metal Material Steel
Maximum Hub Spacing (inch) 0.25
Maximum Speed (rpm) 7500
Rated Torque (inch-lbs) 550
Torsional Stiffness (inch-lbs) 5370
Horsepower @ 100RPM (HP) 0.88
Horsepower at RPM (hp) 10 @1,160RPM; 15 @1,750RPM; 31 @3,500RPM
For Misalignment Type Angular; Parallel
Parallel Misalignment (inch) 0.0625
Angular Misalignment (°) 4
Minimum Operating Temperature (°F) -40
Maximum Operating Temperature (°F) 200
Application Blowers; Compressors; Fans; Generators Numerous Industrial Applications; Including Pumps; Motors
Resistance Properties Chemical Resistant
Includes Hardware Packet Including Cap Screws
Features No Lubrication Required; Shock Absorbant
Weight (lbs) 1.2
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tire coupling elements join two tire coupling hubs of the same size to complete a tire coupling across a fixed distance.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan