SPEEDAIRE FRL Compressed Air Lubricator 4ZL82 Micro Mist Line 1/2inch NPT, 95cfm, 250psi 1pc

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4ZL82
Unit 1pc
UNSPSC 27131604
Lubricator Type Micro Mist
Inlet Size (inch) 1/2 NPT
Maximum Flow Rate (CFM) 95
Maximum Operating Pressure (psi) 250
Maximum Operating Temperature (°F) 175
Adjustment Mechanism Screwdriver
Lubricator Bowl Capacity (oz) 3.5
Body Material Aluminium
Overall Width (inch) 2-11/16
Series Intermediate Duty
Sight Dome Included Yes
Sight Gauge Included Yes
Manufacturer Part Number 4ZL82
Air Inlet Size (inch) 1/2
Air Inlet Type NPT
Air Inlet Gender Female
Lubricator Bowl Material Aluminium
Adjustment Mechanism Material PE
Air Flow Direction Left to Right
Air Outlet Gender Female
Air Outlet Size (inch) 1/2
Air Outlet Type NPT
Connection Style Air Line
Drain Included Yes
Drain Part Compatibility 114X37
Duty Rating Intermediate Duty
For Fluid Type Compressed Air
For Maximum Pipe Run (ft) 50
For Substance Type Air
Includes (1) Oil Drop Controller
Lubricator Bowl Guard Included No
Lubricator Bowl Guard Material Aluminium
Minimum Operating Temperature (°C) 5
Number of Air Inlets 1
Number of Air Outlets 1
Oil Capacity (ct) 85
Overall Height (inch) 8-1/8
Recommended Lubricant ISO VG 32
Seal Material Rubber
Product Weight (kg) 0.65
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These FRL lubricators deliver oil to downstream components to help improve performance and reduce wear. They are a component of a Speedaire FRL system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan