SPEEDAIRE Air Motor 22UX45 Cwith CCW 78 cfm 3000rpm 1.7HP, 36in-lb Torque 1pc

Rp6.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 22UX45
Unit 1pc
UNSPSC 27131508
Manufacturer Part Number 22UX45
Output Power (HP) 1.7
Torque at Maximum Pressure (inch-lbs) 36
No Load Speed (rpm) 3000
Maximum Torque Speed (rpm) 300
Maximum Flow Rate (CFM) 78
Minimum Flow Rate (cfm) 5.28
Shaft Diameter (inch) 5/8
Shaft Length (inch) 1-7/8
Keyway Type Flat Key
Keyway Depth (inch) 1/8
Keyway Width (inch) 1/4
Keyway Length (inch) 1-3/8
Mount Type Face
Air Inlet Port (inch) 3/8 NPT
Rotation CW/CCW
Housing Material Cast Iron, Aluminium
Air consumption (CFM) 78
Maximum Operating Pressure (psi) 100
Mounting Orientation Any Angle
Maximum Ambient Temperature (°F) 250
Minimum Ambient Temperature (°F) 0 (zero)
Overall Length (inch) 6-5/8
Overall Width (inch) 4-3/8
Overall Height (inch) 3-3/4
Outside Diameter (inch) 4
Weight (lbs) 6.84
Housing Material Finish Painted
Includes Muffler
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rotary vane air motors use pressurized air to spin an internal shaft to generate rotational force. The vanes on the rotor act as fins or blades that catch air to create motion.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan