SPEEDAIRE Air Gun 52CF84 Pistol-Grip Grip, Plastic Kit Lever 1/4inch NPT Female 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 52CF84 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27131502 |
| Air Consumption (scfm) | 13 |
| Nozzle | Multi Port |
| Trigger | Lever |
| Manufacturer Part Number | 52CF84 |
| Air Flow Pattern | Focused |
| Grip Style | Pistol-Grip |
| Air Inlet Gender | Female |
| Air Inlet Size (inch) | 1/4 |
| Air Inlet Type | NPT |
| Air inlet (inch) | 1/4 NPT Female |
| Air Outlet Size (inch) | 1/8 |
| Application | Cleaning |
| Body Material | Plastic |
| Chip Guard Included | No |
| Color | Green |
| Includes | 1/4 in Male Plug; Extension Safety Tip; Inflating Tip; Metal Blow Gun; Needle Tip; Plastic Blow Gun; Plastic Tip; Rubber Tip; Safety Booster Tip; Siphon Tip |
| Maximum Inlet Pressure (PSI) | 150 |
| Nozzle Angle | Straight |
| Nozzle Features | Non-Marring |
| Tip Material | Aluminium, Brass, Rubber, Stainless Steel |
| OSHA Pressure Compliant | No |
| Output Thrust (lbf) | 1.8 |
| Overall Length (inch) | 9 |
| Overall Width (inch) | 5-1/8 |
| Trigger Length (inch) | 4-3/4 |
| Sound Level (dB) | 103 |
| Tool Brand | Speedaire |
| Vacuum Gun Nozzle Type | Fixed Nozzle |
| Number of Nozzles Included | 12 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These kits include a pistol-grip air gun and multiple nozzles that modify the airflow to suit different applications. The pistol-grip gun has a trigger in front of the handle for fingertip control of their high-pressure airstream. The large handle provides a more comfortable grip than thumb-lever air guns.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan