SOSS Concealed Hing 218US26D Zamac/Steel, Satin Chrome invisible 4 5/8in 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 218US26D |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 31162403 |
Material | Zamac/Steel |
Finish | Satin Chrome |
Holes | With |
Holes per Leaf | 4 |
Ligature Resistant | No |
Range of Motion (°) | 180 |
Orientation | Non Handed |
Door Leaf Height (inch) | 4-5/8 |
Frame Leaf Height (inch) | 4-5/8 |
Door Leaf Width (inch) | 1-1/8 |
Frame Leaf Width (inch) | 1-1/8 |
Required Door Thickness (inch) | 1-3/4 |
Corners | Rounded |
Hardware | Included |
Mounting | Full Mortise |
Pin Material | Steel |
Pin Type | Nonremovable |
Standards | ANSI/BHMA 156.1-2006 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Soss Invisible Hinges are completely concealed when doors are closed. They can be mortised into door jambs and door panels, and do not require pins that are visible when the doors are closed. These hinges can be installed in wood, metal, and plastic. In addition to doors, applications include windows, furniture, cabinets, displays, operable partitions, and various types of office, commercial, and medical equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan