SOLBERG Vacuum Pump Filter CSL849150HC 5micron Rating, 99% Efficiency 5 Micron 7.31 OD 1pc
Rp4.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CSL849150HC |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40161501 |
| Application | Automation; Computer Chip Manufacturing and Pneumatic Conveying; Food Packaging; Medical Suction Equipment; Printing Equipment; Soil Venting; Vacuum Lifters; Woodworking Equipment |
| Compatible Grainger Part Number | 4Z7514Z7524Z7536JD226JD236JD246JD256JD26 |
| Connection Style | Threaded |
| Element Material | Polyester |
| Filter Rating (micron) | 5 |
| Filtration Efficiency (%) | 99 |
| Housing Material | Carbon Steel |
| Inlet Connection Type | NPSC |
| Inlet Gender | Female |
| Inlet Size (inch) | 1-1/2 |
| Maximum Air Flow (cfm) | 80 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 220 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -15 |
| Number of Air Inlets | 1 |
| Number of Air Outlets | 1 |
| Outlet Connection Type | NPSC |
| Outlet Gender | Female |
| Outlet Size (inch) | 1-1/2 |
| Outside Diameter (inch) | 7-5/16 |
| Overall Height (inch) | 6-1/2 |
| Pressure Drop (mbar) | 37 to 50 |
| Type | Standard Duty |
| Manufacturer Part Number | CSL-849-150HC |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
L-style vacuum inlet filters, also referred to as inline right-angle filters, connect to the vacuum inlet of a vacuum pump. They prevent small particles and contaminants from entering the unit, which improves efficiency and extends the life of the pump. These filters have the inlet port on the side of the filter and the outlet port on the bottom of the filter, with the filter element situated between them.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Use
Compatible Manufacturer Part Number :_x000D_22NX88; 22NX89; 22NX90; 22NX91; 2VFB40-3.42-7W; 36Z456; 53WC07; 53WC08; 53WC09; 53WC10; 5KY81; VC-100; VFC400A-7W; VFC400P-5T; VFC500A-7W; VFD4; VFD41; VFD41-H; VFD41-L; VFD41S; VFD42; VFD42-H; VFD42-L; VFD42S; VFZ401A-5W; VFZ401A-7W; VFZ501A-5W; VFZ501A-7W_x000D_
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan