RULE Bait and Live Well Pump 403FC 800 gph Max Flow, Seacock Livewell 12V Dc 1pc

#Nomor SKU S041207611
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 403FC
Unit 1pc
UNSPSC 40151510
Pump Type Submersible
Horsepower (HP) 33/1000
Maximum Flow Rate @ 1ft of Head (gph) 800
Maximum Feet of Head (ft) 13
Compatible Media Type Water
Compatible Discharge Pipe Size (inch) 3/4
Discharge Location Side
Pump Housing Material Glass Filled Nylon
Overall Height (inch) 6
Overall Width (inch) 3
Electrical Connection Type Hardwired
Manufacturer Part Number 403FC
Pump Activation Type Electrically Activated
Amps (A) 5
Nameplate Voltage (V) 12 DC
Intake Size (inch) 3/4
Intake Connection Style Seacock
Intake Thread Type NPT
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These bait and live well pumps circulate water through a hole in the hull of the boat to a holding tank for live bait and caught fish. They include an alternate connection to add a second item such as a washdown pump to keep holes in the boat to a minimum.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan