RULAND MANUFACTURING Thin Shaft Collar ENSP3512SS 2-Piece, Metric withinch Bore SS 3/4in Dia 1set

Rp869.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ENSP3512SS
Unit 1set
UNSPSC 31162811
Manufacturer Part Number ENSP35-12-SS
System of Measurement Metric with Inch Bore
Collar Construction 2-Piece
Shaft Locking Type Clamp On
Bore Type Round
Bore Diameter (inch) 3/4
Bore Tolerance (inch) +0.002/+0.0005
For Shaft Diameter (inch) 3/4
Shaft Tolerance (inch) +0.0000/-0.0005
Collar Outside Diameter (mm) 35
Clearance Diameter (mm) 37.3
Collar Width (mm) 8
Width Tolerance (inch) +0.003/-0.010
Collar Material Stainless Steel
Collar Material Grade 303
Collar Material Finish Bright
Minimum Operating Temperature (°C) -40
Maximum Operating Temperature (°C) 176
Included Screws (2) Hex Socket Cap Screw
Screw Location from Center (inch) 0.58
Screw Seating Torque (N m) 1.1
Screw Thread Size M3x10
Screw Material Stainless Steel
Screw Material Grade 304
Screw Material Finish Bright
Standards Conflict Minerals Compliant; DIN 912 12.9; ISO 9001:2015; REACH Compliant; RoHS3 Compliant
Resistance Properties Corrosion Resistant
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two-piece thin shaft collars separate fully and install around a hard or soft shaft without marring or disassembly of equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan