POND BOSS Pond Liner & Sealant 52373 14.5 mil Thick, 10ft Overall Lg Black PVC 10ft L 7 W 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 52373 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 30222607 |
| Thickness (mil) | 14.5 |
| Overall Length (ft) | 10 |
| Overall Width (ft) | 7 |
| Material | PVC |
| Color | Black |
| Features | Highly Flexible; Ideal for In-Ground Ponds and Above-Ground Paver Ponds; Natural Look; Tear, Fade, and UV Resistant; Textured Surface for Positive Bacteria Growth |
| Berat (Kg) | 2.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Pond liners prevent water from seeping into the soil and decreasing water clarity.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan