Parker Return Line Hydraulic Filter 926169 50 gpm Max. Flow, 150psi Max. Pressure Element 10 Micron 1pc

#Nomor SKU S041192078
Wishlist
Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 926169
Unit 1pc
UNSPSC 40161515
Filter Media - Filters Paper
Micron Rating 10
Max. Flow (GPM) 50
Maximum Pressure (psi) 150
Seal Material Nitrile
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement canisters for return-line hydraulic filters include a filter element inside a canister. Canisters (sometimes called spin-on filters) have an integrated filter for trapping contaminants. Screw the canister onto a filter head and replace it when the filter is full to maintain correct flow and continue to remove particles. Clean hydraulic fluid reduces contaminant buildup and maintenance costs and extends the working life of system components.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait