NATIONAL GUARD Overhead Door Seal 112N18 Looped, 18ft Lg Bottom 18ft Black 1pc
Rp6.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 112N18 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 30141510 |
Insert Type | Looped |
Length (ft) | 18 |
Flange Height (inch) | 1/4 |
Flange Width (inch) | 1-5/8 |
Flange Material | Aluminium |
Insert Size (inch) | 3/4 |
Insert Material | TPE Rubber |
Flange Thickness (inch) | 0.25 |
Insert Color | Black |
Stays Flexible to Temperature (°F) | -30 to 210 |
Includes | (4) 4-1/2 ft Metal Flanges; #6x3/4inch Stainless Steel Sheet Metal Screws; 18 ft Long Neoprene Insert |
Standards | BHMA Certified |
Product Type | Overhead Door Bottom Seal |
Berat (Kg) | 1.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Informasi Produk
Description
These seals mount to overhead doors and docks to help keep out dust and drafts.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan