Lincoln Air-Operated Grease Dispensing Pump System 989 Air, 50:1 Portable 25 to 50lb 1 1pc
Rp99.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 989 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 27112901 |
Manufacturer Part Number | 989 |
Power Source | Air |
Ratio | 50:1 |
Maximum Outlet Pressure (PSI) | 7500 |
Container Size Included | 25 to 50lb Drum |
Hose Length (ft) | 7 |
Air Inlet Size (inch) | 1/4 FNPT |
Includes | (2) Straight Universal SwivelsAir CouplerCarrying HandleControl ValveDrum CoverFollower PlateHosePump |
Berat (Kg) | 13.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Container-mount grease dispensing pump systems install directly on drums and large containers for convenient dispensing or transfer of grease and oil.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan