LDI INDUSTRIES Pump & Motor Mount 6019 PEM-G Flange Frame Size, Cast Aluminum Engine/Pump Adapter Sae A 1pc
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 6019 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 26101808 |
SAE Flange Mount | SAE A 2 Bolt |
Material | Cast Aluminium |
Motor Frame Size | PEM-G Flange |
Mounting Orientation - Power Units | Horizontal |
Overall Height (inch) | 5.75 |
Overall Length (inch) | 5.62 |
Number of Bolts | 2 and 4 |
Finish | Plain |
Pilot Dia. (inch) | 3.25 |
Features | Access Hole for Easy Coupling Adjustment |
Berat (Kg) | 1.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 01 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Hydraulic pump motor adapters are used to correctly align and attach the hydraulic pump to the motor. The adapter can also be used to attach the pump and motor unit to another mounting surface, such as hydraulic reservoir lid or other system component.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan