HANSEN FF Series Hydraulic Quick-Connect Coupling 10FFP75UN Steel, Push-to-Connect Quick Connect Plug 3/8 3/4 -16 3/8inch 1pc

#Nomor SKU S041144213
Wishlist
Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10FFP75UN
Unit 1pc
UNSPSC 27121701
Coupling Component Plug
Body Material Steel
Coupling Size (inch) 3/8
Hose Fitting Gender Female
Maximum Working Pressure at 70°F (psi) 5075
Maximum Flow Rate (L/minute) 29
Coupling Locking Type Push-to-Connect
Connection Type UNF
Includes Valve Yes
Valve Type 2-Way
Includes Bearing Yes
Overall Length (inch) 2-11/16
Includes Shut Off Yes
Thread Size (inch) 3/4"-16
Finish/Coating Clear Chromate
Sleeve Material Zinc Plated Steel
Seal Material Nitrile
Bearing Material Stainless Steel
Hansen Interchange 10FFP75UN
Parker Interchange FEM-372-8FO
Snap-Tite Interchange 74N6-8EF
For use with 10FFS75UN; Mfr. No. 10FFS37
Standards ISO 16028
Fitting Type Female UNF
Pull Ring Material PTFE
Max. Outside Dia. (inch) 1-5/32
Maximum Vacuum (in Hg) 27.4
Series FF
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FF Series hydraulic quick-connect coupling plugs are the male end of coupling sets. Also called nipples, they're inserted into the coupling bodies (female ends) for fluid lines requiring fast and easy connection and disconnection without fluid loss. A sleeve lock guards against accidental disconnection.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan