FILL-RITE Filter for Fuel Transfer Pump F1810HC1 Filter Kit, Particulate/Water Clear Bowl 4-1/2inch L 50 psi 18gpm 1pc

Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F1810HC1
Unit 1pc
UNSPSC 40161513
Manufacturer Part Number F1810HC1
Product Type Fuel Filter Kit
Filters ParticulateWater
Maximum Flow Rate (GPM) 18
Filter Rating (micron) 10
Maximum Operating Pressure (psi) 50
Media Intake Connection (inch) 1 NPT
Media Discharge Connection (inch) 1 NPT
Compatible with Brand Hydrosorb
Compatible with Manufacturer Model Number FR110; FR112; FR112C; FR113; FR1204H; FR1210H; FR1210HA; FR150; FR151; FR152; FR604H; FR610H; FR700V; FR700VN; FR701V
Filter Body Material Aluminium
Overall Length (inch) 11-1/2
Overall Diameter (inch) 3/4
Filter Type Particulate & Water
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fuel filter kits remove and prevent contaminants from entering the equipment's fuel system and damaging the motor.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait