FILL-RITE DC-Powered Fuel Transfer Pump RD1212NH Pump with Hose & Nozzle, Foot Dc 10ft Power Cord Rotary Vane 12gpm 1pc

Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RD1212NH
Unit 1pc
UNSPSC 40151532
Manufacturer Part Number RD1212NH
Power Source Electric
For Media Type Biodiesel; Diesel; E15; Gasoline; Kerosene
Mount Type Foot
Pump Kit Type Pump with Hose & Nozzle
Maximum Flow Rate (GPM) 12
Motor HP (HP) 1/6
Rated Voltage (V) 12 DC
Full Load Current (A) 14
Housing Material Aluminium
Meter Not Included
Nozzle type Manual Diesel
Nozzle Material Aluminium
Discharge Hose Size (inchxft) 3/4"x8'
Hose Tube Material Nitrile
Hose Cover Material Neoprene
Includes Suction Tube Yes
Suction Tube OD (inch) 1
Includes Bung Adapter No
Bung Adapter Material Cast Iron
Bung Adapter Connection Type MNPT
Includes Spout No
Discharge Connection Type NPT
Maximum Head (ft) 3
Maximum Head Pressure (psi) 16
Maximum Outlet Pressure (PSI) 16
Maximum Viscosity (SUS) 140
Minimum Fluid Temperature (°F) -40
Maximum Fluid Temperature (°F) 150
Motor Enclosure Explosion Proof
Motor Speed (rpm) 3900
Duty Cycle (minute) 30 On/30 Off
Thermal Protection Yes
Cord Length (ft) 10
Self Priming Yes
Runs Dry Yes
Variable Speed No
Explosion Proof Yes
for Container Size (gal) 100
Wetted Materials Buna-N; Ceramic; Cork; Stainless Steel; Steel; Thermoset; Viton
Seal Material Buna-N
Includes Battery; Cable; Discharge Hose; Nozzle; Suction Hose
Agency Compliance cULus
Food Grade No
Diesel Exhaust Fluid Compatible No
Overall Length (inch) 17-7/8
Height Above Container (inch) 4-1/8
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Foot-mount DC-powered fuel transfer pumps connect to the surface of a tank, drum, or other fuel container. The pump has a foot plate that fastens to a container with bolts and provides more mounting access points than bung-mounted fuel transfer pumps. These pumps move compatible fuels stored in containers on job sites.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan