ESSICK AIR PRODUCTS Variable-Pitch V-Belt Pulley 110290 2 Groove, Cast Iron 3.25inch Outside Dia, 7/8inch Bore Dia 1pc

Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 110290
Unit 1pc
UNSPSC 31171804
Manufacturer Part Number 110290
3L Pitch Diameter (Maximum) (inch) 3
3L Pitch Diameter (Minimum) (inch) 2.2
4L Pitch Diameter (Maximum) (inch) 3.4
4L Pitch Diameter (Minimum) (inch) 2.8
A Pitch Diameter (Maximum) (inch) 3.4
A Pitch Diameter (Minimum) (inch) 2.8
AX Pitch Diameter (Maximum) (inch) 3.4
AX Pitch Diameter (Minimum) (inch) 2.8
Bore Diameter (inch) 7/8
For Belt Section 3L4LAAX
For V-Belt Type ClassicalMicro-RibbedCogged
Material Cast Iron
Maximum Pitch Diameter (inch) 3.00 (3L)3.4 (4L, A, AX)
Minimum Pitch Diameter (inch) 2.20 (3L)2.8 (4L, A, AX)
Number of Grooves 2
Outside Diameter (inch) 3.25
Set Screw Location 180° from Keyway; 90° Apart
Standards ISO 9001: 2008
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fixed-bore cast-iron variable-pitch V-belt pulleys have a finished bore, or center hole, that is machined to a set diameter to insert a shaft of the same size. They are ready to install with machined keyways and/or set screws to secure the shaft and prevent slipping. They are constructed of cast iron which has good wear resistance and absorbs heat.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait