DAYTON Electric Vibrator 1DYN2 209lbf, 115V AC 1 Phase Force 209lb 1.3A 1pc
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1DYN2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101611 |
| Manufacturer Part Number | 1DYN2 |
| Motor Enclosure | Totally Enclosed Nonventilated |
| Maximum Force (lbf) | 209 |
| Adjustable Force | Yes |
| Horsepower (HP) | 0.13 |
| Phase | Single |
| Voltage (V) | 115 AC |
| Power Source | Electric Motor |
| Amps (A) | 1.3 |
| Max. Vibration Speed (vpm) | 3600 |
| Duty cycle | Continuous |
| Mount Plate Required | No |
| Bin Weight Capacity (lbs) | 2430 |
| Sound Level (dBA) | 76 |
| Overall Length (inch) | 8.25 |
| Overall Width (inch) | 5.13 |
| Overall Height (inch) | 5.38 |
| Weight (lbs) | 10.14 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 104 |
| Housing Material | Aluminium |
| End Bell Material | Aluminium |
| Bearing Type | Prelubricated |
| Application | All Types of Bins Containing Fine to Granular Materials or Packing Coarse Materials and for Casting Concrete For Packing Materials in Drums and Bags and Unjamming Parts in Conveyor Lines; Chutes and Pipes |
| Standards | CE Certified |
| Includes | Oversized Vacuum-Impregnated Windings that Withstand Vibration and High Centrifugal force; Steel End Caps |
| Berat (Kg) | 6.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
General purpose electric vibrators feature an enclosed design, as well as adjustable speed and force needed in packaging and screening applications with lower sound levels than pneumatic vibrators.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan