CONCENTRIC Hydraulic Gear Pump 1850226 0.427 cuin/rev Displacement per Revolution, 7/8"-14 4000 psi Max 1pc
Rp9.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 1850226 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 40151551 |
Displacement per Revolution (cu.in/rev) | 0.427 |
Media Intake Connection Size | 7/8"-14 |
Discharge Connection Size | 3/4"-16 |
Continuous Pressure (Maximum) (psi) | 4000 |
Maximum Motor Speed (rpm) | 3450 |
Motor Minimum Speed (rpm) | 700 |
Shaft Type | Keyed |
Rotation | CW |
Mounting Type | 2 Bolt SAE AA |
Overall Width (inch) | 4.9 |
Overall Length (inch) | 3.6 |
Housing Material | Aluminium |
Intake Connection | 7/8"-14 |
Berat (Kg) | 2.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Unidirectional hydraulic gear pumps create pressure suitable for low-pressure applications requiring a constant and high flow rate. They are single-stage pumps with a drive shaft that turns in one direction, clockwise or counterclockwise.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan