Chicago Pneumatic Air-Powered Engraver & Accessories CP9161 1/8in BSPinlet, 12.7cfm Air Engraving Pen 114000 Stroke/Min 1pc

Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CP9161
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Manufacturer Part Number CP9161
Product Type Engraving Pen
Compatible Workpiece Material Ceramic; Glass; Leather; Metal; Plastic; Wood
Air inlet (inch) 1/8 BSP
Required Pressure (Psi) 90
Minimum Hose Size (inch) 1/8
Air consumption (CFM) 12.7
Speed Settings Variable
Maximum Stroke per minute (stroke/minute) 11400
Number of Tips Included 1
Tip Types Included Engraver Needle
Hose Length (ft) 6.5
Sound Level (dBA) 83
Standards 2006/42/EC; ISO 15744
Tool Length (inch) 6-7/8
Tool Weight (lbs) 0.3
Features Efficient Engraving with Low Noise Precise and Reliable Comfortable Handling; Very Quiet Engraving Pen
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pneumatic engravers add markings that identify tools, assign tools to specific locations, deter theft, and allow for the return of misplaced tools. They connect to shop air systems and accept interchangeable bits to engrave different materials, such as plastic, glass, and metal.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan