BELL GOSSETT Potable Circulating Pump 103405LF Std, Flanged Potable Circulating Pump 1/6HP 1pc
Rp21.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 103405LF |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40151504 |
| Manufacturer Part Number | 103405LF |
| For Use With Potable Systems | Yes |
| Phase and Brand | BELL & GOSSETT Single Phase |
| Voltage (V) | 115 AC |
| Nameplate Voltage (V) | 115 AC |
| For use with | Potable Systems |
| Maximum Feet of Head (ft) | 28 |
| Face to Face Dimension (inch) | 8-1/2 |
| Series | NBF-45 |
| Compatible Media Type | Water |
| Mounting Location | In-Line |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 150 |
| Maximum Media Temperature (°F) | 225 |
| Pump Type | Standard |
| Number of Speeds | 3 |
| Maximum Flow Rate @ 5ft of Head (gpm) | 39 |
| Maximum Flow Rate @ 10ft of Head (gpm) | 31 |
| Maximum Flow Rate @ 15ft of Head (gpm) | 23 |
| Maximum Flow Rate @ 20ft of Head (gpm) | 15 |
| Maximum Flow Rate @ 25ft of Head (gpm) | 5 |
| Rotor Type | Wet |
| Standards | CSA; UL Listed |
| Overall Length (inch) | 7.38 |
| Overall Height (inch) | 8.5 |
| Overall Width (inch) | 5.75 |
| Horsepower (HP) | 1/6 |
| Connection Type | Flange |
| Flange or Union Included | No |
| Compatible Pipe Size (inch) | 1; 1-1/4; 1-1/2 |
| Series Family | NBF |
| Pump Housing Material | Bronze |
| Impeller Material | Plastic |
| Phase | Single |
| Maximum RPM | 3300 |
| Amps (A) | 2.3 |
| Compatible Discharge Pipe Size (inch) | 1; 1-1/4; 1-1/2 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Maximum Flow Rate @ 1ft of Head (gpm) | 44 |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Multi-speed potable circulating pumps have three speeds that can be manually changed to meet different performance levels. Pump performance needs can change based on the configuration of a plumbing system or to meet periods of low and high demand. With multiple speeds, they work well as a replacement pump because they can match the performance of most standard circulating pumps. The maximum flow at feet of head is listed at the pump's maximum speed setting. These pumps are mounted to the pipe in-line near the water heater or boiler.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan