AIRLOC Vibration Isolator Pad HL200 Flat Pad, 4x4in Vibe Iso 4inchx4in 1pack(4pcs)

#Nomor SKU S041053768
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HL200
Unit 1pack(4pcs)
UNSPSC 23153130
Material Neoprene
Maximum Steady Load (lbs) 20000
Length (inch) 4
Width (inch) 4
Height (inch) 3/4
Design Flat
Pad Material Neoprene
Pad Style Flat
Pad Size (inch) 4x4
Pad Thickness (inch) 3/4
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vibration-isolating pads and sheets position beneath equipment and machinery to provide stabilization and dampen noise and vibration. Neoprene and nitrile pads resist chemicals, lubricants, and oils. Flat surface pads stabilize and level equipment, while textured pads, such as diamond or waffle profile, provide a firm gripping surface to minimize vibration.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan